Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Spaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Artikel-Nr.:
     214G-4005827160469
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     16110203
EAN/GTIN:
     4005827160469
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Spaten RUHR, Gärtner Form • Edelstahl, rostfrei, hochglanzpoliert • Mit Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,1 kg
Blattlänge:
285 mm
Stiellänge:
850 mm
min. Blattbreite:
180 mm
max. Blattbreite:
185 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,21*
€ 141,46*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 142,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 152,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.