Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten Kieler Form Gr. 2 D-Stiel Trittsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauspaten Kieler Form Gr. 2 D-Stiel Trittsch.
Bauspaten Kieler Form Gr. 2 D-Stiel Trittsch.
Bauspaten Kieler Form Gr. 2 D-Stiel Trittsch.
Artikel-Nr.:
     214G-4005827130271
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     13050286
EAN/GTIN:
     4005827130271
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Bauspaten LÖWE, Kieler Form • Blatt gestrahlt • Mit Eschen-D-Stiel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
mit Tritt
Gewicht:
1,95 kg
Blattlänge:
280 mm
Stiellänge:
850 mm
min. Blattbreite:
165 mm
max. Blattbreite:
170 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,62*
€ 69,13*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 54,35*
€ 69,24*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 69,31*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,62*
€ 70,69*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,40*
€ 74,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.