Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 0RB 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     214G-4005827030083
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3040120
EAN/GTIN:
     4005827030083
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT • Rot pulverbeschichtet • Spezial gehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
250 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Sandschaufel, Sandschippe, holsteiner schaufel gr.0, holsteiner schaufel, Schaufel, IDEAL, Schippe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
10
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,50*
1 Tag
171
1
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 14,61*
8 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,62*
3 Tage
169
1
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 14,95*
Lager 214
167
1
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.