| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005800104824 Herst.-Nr.: 04024-00045-04 EAN/GTIN: 4005800104824 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4024 PV4 Eigenschaften: • Leise abrollend • Hohe Transparenz für ein ansprechendes Erscheinungsbild • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer Technische Daten: • Trägerart: PP-Film • Klebemasse: Acrylat Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Farbe: | chamois | Länge: | 100 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 100 m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Kleberolle, tesa®-Rolle, Paketkleber, PVC-Kleberolle, Klebeband, tesapack®, Band, tesa®, Rolle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,28* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,41* | € 4,44* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,42* | € 4,44* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 3,59* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|