Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2250 mm
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2250 mm
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2250 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4004338615437
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615437
EAN/GTIN:
     4004338615437
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 38 mm, sendzimirverzinkt, grün beschichtet • Innen und außen sendzimirverzinkt, anschließend kunststoffbeschichtet, RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2250 mm
Durchmesser:
38 mm
für Geflechthöhe:
1750 mm
Spanndrahthalter:
3
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, Pfosten, Metall-Zaunpfahl, Alberts, Pfahl, Metall-Pfahl, GAH, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 49,90*
ab € 63,6186*
€ 81,33864*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,21004*
€ 90,80004*
3 Tage
2
€ 35,99*
ab € 80,91*
€ 103,26*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 81,15*
€ 103,57002*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 83,51004*
€ 160,28004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,28004*
€ 190,73325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,29002*
€ 184,79512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,61*
€ 174,4659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,29002*
€ 166,94512
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,05004*
€ 110,72955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,51004*
€ 99,37695
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,91834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.