Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schw. Sicherh.-Überfalle 3379/85/K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
schw. Sicherh.-Überfalle 3379/85/K2
schw. Sicherh.-Überfalle 3379/85/K2
schw. Sicherh.-Überfalle 3379/85/K2
Artikel-Nr.:
     214G-4004338348359
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348359
EAN/GTIN:
     4004338348359
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Sicherheits-Überfalle, geprägt • Mit verdeckten und versenkten Schraublöchern • Mit Öse auf Platte • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Maß a:
85 mm
Maß b:
37 mm
Maß c:
38 mm
Maß d:
62,5 mm
Material Stift:
Stahl roh
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, gah überfalle, haspe, überfalle stahl, Falle, Überfalle, Sicherheitsüberfalle, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,12*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,68*
€ 2,24*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 1,62*
€ 2,34*
2 Tage
44
30
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,38*
Lager 214
58
1
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.