Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge, montiert BTU 450 /230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukreissäge, montiert BTU 450 /230V
Baukreissäge, montiert BTU 450 /230V
Baukreissäge, montiert BTU 450 /230V
Baukreissäge, montiert BTU 450 /230V
Baukreissäge, montiert BTU 450 /230V
Artikel-Nr.:
     214G-4004265011982
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     303100
EAN/GTIN:
     4004265011982
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
altrad baukreissäge
Baukreissäge BTU 450 • Für den Roh- und Innenausbau • Mit starrem Sägeblatt • Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre • Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten • Motoren mit abschließbarem Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser • Schutzklasse IP54 • Korrisionsschutz durch Vollverzinkung Hinweis: Bei Anlieferung montiert, mit EG-Baumusterprüfbescheinigung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1000 mm
Gewicht:
90 kg
Breite:
660 mm
Höhe:
850 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
2,2 kW
Sägeblatt:
450 x 30 mm
Schnitthöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, tischkreissäge 450mm, Kreissäge, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 936,8932*
€ 1.044,0532*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,43*
€ 1.053,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,85*
€ 1.155,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,63*
€ 1.253,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,95*
€ 1.210,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,59*
€ 1.145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,01*
€ 1.128,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 937,48*
€ 1.115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,43*
€ 1.100,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.