Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschild inkl.Anbaur.f. Traktor Zub.RasentraktBeschaffungsartikeSTRECKEl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschild inkl.Anbaur.f. Traktor Zub.RasentraktBeschaffungsartikeSTRECKEl
Schneeschild inkl.Anbaur.f. Traktor Zub.RasentraktBeschaffungsartikeSTRECKEl
Artikel-Nr.:
     214G-4003718352924
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119600
EAN/GTIN:
     4003718352924
Suchbegriffe:
Schneeräumschild
Schneeschiebeschild
schneeräumschild rider
schneeräumschild
Schneeschild inkl. Anbaurahmen für Traktor • Schneeschild inkl. Anbaurahmen für AL-KO Rasentraktoren • Komfortable 5-fache Verstellung (2 x links, zentral, 2 x rechts) • Federunterstütztes Klappschild • Flächenschonende Räumkante mit Gummileiste • Räumbreite 125 cm • Rasentraktoren und Aufsitzmäher können Sie auch hervorragend im Winter zum Schneeräumen einsetzen • Erweitern Sie einfach Ihr Gerät mit dem AL-KO Schneeschild inklusive Anbaurahmen • Das AL-KO Schneeschild ist für AL-KO Traktoren geeignet • Das schnell montierte Schneeschild mit einer Arbeitsbreite von 125 cm ist ein wichtiger Helfer in den Wintermonaten • Besonders stark: Es handelt sich bei unserem Schneeschild um ein federunterstütztes Klappschild, das nach dem An- bzw. Auffahren auf ein Hindernis automatisch wieder in die Arbeitsstellung zurückgeht • Für eine schonende Räumung sorgt die an der Räumkante montierte Gummileiste und die im Lieferumfang enthaltenen drehbaren Gleitteller • Die robuste Stahlblechausführung und die verstärkte Schneeschildhalterung sorgen für eine besonders lange Lebensdauer • Das Schneeschild lässt sich komfortabel vom Sitz aus in verschiedenen Richtungen schwenken und sogar 5-fach verstellen (2 x links, zentral, 2 x rechts) • Das Schneeschild lässt sich dadurch leicht über lockeren Untergrund wie Kies oder Split bewegen, die vielfach als Streugut zum Einsatz kommen Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schneeräumung, Schneeschild, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,11*
€ 1.028,25*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 919,4143*
€ 1.041,9743*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,43*
€ 1.055,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,94*
€ 1.071,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,80*
€ 1.256,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,90*
€ 1.199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,95*
€ 1.128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,43*
€ 1.108,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 921,09*
€ 1.096,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,43*
€ 1.079,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.