Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltro. Kunststoff IP4440m H07RN-F3G1,5 PRCD-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltro. Kunststoff IP4440m H07RN-F3G1,5 PRCD-S
Kabeltro. Kunststoff IP4440m H07RN-F3G1,5 PRCD-S
Kabeltro. Kunststoff IP4440m H07RN-F3G1,5 PRCD-S
Kabeltro. Kunststoff IP4440m H07RN-F3G1,5 PRCD-S
Artikel-Nr.:
     214G-4003644020164
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y40NTFP
EAN/GTIN:
     4003644020164
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
Kabeltrommel PRCD-S, mit Kunststoff • Kunststofftrommel • Stahlrohrrahmen mit ergonomischem Bügelgriff • Stecker-Parkstation • Rotationsstopp-Schalter • VDE-Norm-geprüfte spritzwassergeschützte 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz • Kabeltrommel-Diagnosesystem • Eingebauter Personenschutzschalter PRCD-S • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Entspricht BGI660, K2 und BGI 608. Eingebauter Personenschutzschalter PRCD-S: Einschalten ist nur bei korrekter Verdrahtung der Steckdose möglich, anschließend funktioniert der PRCD-S wie ein FI-Schutzschalter.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Kabellänge:
40 m
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5
Kabelqualität:
Neopren
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabel-Trommel, Kunststoff-Kabeltrommel, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,19*
€ 332,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,00*
€ 332,69*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,38*
€ 361,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,45*
€ 430,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.