Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschlösser DiamantD 600 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschlösser DiamantD 600 40
Zylinderschlösser DiamantD 600 40
Zylinderschlösser DiamantD 600 40
Artikel-Nr.:
     214G-4003482176009
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     D 600 40
EAN/GTIN:
     4003482176009
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhangschloss Diamant D 600 • Zylinder-Vorhangschloss • Massiver Messingkörper • Hohe Zugfestigkeit • Bügel ultrahart, doppelt verriegelt • Präzisions-Schließwerk • Innenwerk rostfrei • Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
73 x 22 x 40 mm
Gesamthöhe:
73 mm
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Material Bügel:
Stahl ultrahart
Gehäusebreite:
40 mm
Bügel-Ø:
7,5 mm
lichte Bügelweite:
22 mm
lichte Bügelhöhe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zylinderschloss, Schloß, Schloss, QR4029899, Zylinderschloß, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 31,57*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,3557*
€ 31,6257*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 32,46*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 32,63*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 24,09*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.