Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschl.Es1 HLZS 814PZ 15mm 10/92mm F2 mit ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschl.Es1 HLZS 814PZ 15mm 10/92mm F2 mit ZA
Schutzbeschl.Es1 HLZS 814PZ 15mm 10/92mm F2 mit ZA
Schutzbeschl.Es1 HLZS 814PZ 15mm 10/92mm F2 mit ZA
Artikel-Nr.:
     214G-4003318084188
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     08418
EAN/GTIN:
     4003318084188
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
abus schutzbeschlag
schutzbeschlag
Schutzbeschlag ES1 • VdS-anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1 • Profilzylinderlochung • Mit Kernziehschutz • Abdeckung für Zylinderüberstände von 8 bis 15 mm • Außenschildstärke 15 mm • Innenschildstärke 10 mm • Garnitur rechts und links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
HLZS 814 für Haustüren
Material:
Aluminium
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
F2 neusilberfarbig
VK-Nuss:
10 mm
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag alu, Beschlag, Sicherheitsgarnitur, Beschläge, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,82*
€ 84,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,03*
€ 85,89*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,25*
€ 88,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 91,38*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,69*
€ 91,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.