| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003318083068 Herst.-Nr.: 08306 EAN/GTIN: 4003318083068 |
| |
|
| | |
| Standard-Schutzbeschlag • Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0 • Erhöhter Abreißschutz: stabile Nocken plus Innenverschraubungen • Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild • Profilzylinderlochung • Für Zylinderüberstände von 8 bis 14 mm • Außenschildstärke 14 mm • Innenschildstärke 8 mm • Geeignet für Türstärken von 37 bis 47 mm • Garnitur rechts und links verwendbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | HLS 214 für Haustüren,eckig | Material: | Aluminium | Entfernung: | 92 mm | Oberfläche: | F2 neusilberfarbig | VK-Nuss: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,42* | € 35,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,6344* | € 35,6844* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,59* | € 35,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,85* | € 35,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,56* | € 37,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|