| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003318049965 Herst.-Nr.: 04996 EAN/GTIN: 4003318049965 |
| |
|
| | |
| Profil-Doppelzylinder C 73 N • Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 • Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) • Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulations-Widerstand • Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche • 5-Stift-Zylinder • Hochwertige Materialien: lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe • ABUS Global Protection Standard (GPS) 6 • Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet • Messing matt-vernickelt • Inkl. 3 Schlüssel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Ausführung: | 40/45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Profil, Profilzylinder, Zylinder, Schließzylinder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,83* | € 13,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,04* | € 13,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,15* | € 13,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,38* | € 13,97* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,35* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|