Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder C 83 N 30/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder C 83 N 30/45
Zylinder C 83 N 30/45
Zylinder C 83 N 30/45
Artikel-Nr.:
     214G-4003318030130
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     03013
EAN/GTIN:
     4003318030130
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/45
doppelzylinder
Profil-Doppelzylinder C 83 N • Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 • Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand • Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche • 5-Stift-Zylinder • ABUS Global Protection Standard (GPS) 5 • Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet • Messing matt-vernickelt • Inkl. drei Schlüssel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Ausführung:
30/45
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Profilzylinder, Zylinder, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 18,16*
1
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 19,93*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 20,11*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 14,8263*
€ 20,2963*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 15,18*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.