| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002730115012 Herst.-Nr.: 100445 EAN/GTIN: 4002730115012 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss 1004 PZW • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Drückernuss: Edelstahlguss, 8 mm • Falle und Riegel aus Zinkdruckguss • Bündig • Stulpausführung: verzinkt, 245 x 24 mm, kantig • Mit Wechsel • Schlossriegel: 1 tourig • Riegelausschuss 11 mm • Lochung für Schutzbeschlag Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Dornmaß: | 45 mm | Verpackung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,15* | € 26,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 26,21* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,46* | € 26,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,57* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|