| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002730102531 Herst.-Nr.: 81PS EAN/GTIN: 4002730102531 |
| |
|
| | |
| Wechselgarnitur für Stahl- und FH-Türen • Drücker fest/drehbar gelagert • PZ gelocht • Schilder mit Stahl-Unterplatte und Kunststoffblende • Für Türstärken von 40–63 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 9 mm | Verpackung: | SB-verpackt | Ausführung Schild: | oval |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drückergarnitur, Schloss, Garnitur, Beschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,77* | € 28,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,15* | € 29,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,18* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|