| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002730101916 Herst.-Nr.: 274P30L EAN/GTIN: 4002730101916 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 274 P für Glastüren • Für gefälzte Türen • 1-tourig • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 8 mm • PZ gelocht • Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss) • Mit Wechsel • Silberfarbig lackiert Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Richtung: | DIN links | Stulp: | 20 x 235, kantig mm | Dorn: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,64* | € 47,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,68* | € 47,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,48* | € 49,42* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,42* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|