Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager
Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager
Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager
Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager
Artikel-Nr.:
     214G-4001425639000
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63900
EAN/GTIN:
     4001425639000
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 40mm
seilrolle
Seilrolle Nr. 5xx • Kunststoff-Seilrolle • Mit eingespritztem Kugellager 6000 zz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Ausführung:
schmal
Typ:
Nr. 560
Rollen-Ø:
40 mm
Nutenweite:
12,5 mm
Nutentiefe:
5 mm
Belastung/Stück:
50 kg/max
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle, Seil, Rolle, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 8,50*
ab € 9,08*
€ 12,59*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 12,68*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 12,99*
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 13,32*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 10,04*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.