Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager
Seilrolle schm. Ausf. 560/40 Kugellager
Artikel-Nr.:
     6C8MS-142302
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63900
EAN/GTIN:
     4001425639000
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 40mm
seilrolle
Seilrolle Nr. 560

Aus Kunststoff, schmale Ausführung, mit eingespritztem Kugellager.

Weitere Informationen:
Typ:
Nr. 560
Ausführung:
schmal
Rollen-Ø:
40 mm
Nutenweite:
12,5 mm
Nutentiefe:
5 mm
Belastung/Stück:
50 kg/max
Herstellerartikelnummer:
63900
Herstellername:
Heinr. Betz Söhne GmbH & Co. KG
Markenname:
HBS
Ursprungsland:
Litauen
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle, 4001425639000, Rolle, Seil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
18
10
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 12,16*
2 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 9,07*
€ 12,68*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 13,10*
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 13,45*
3 Tage
480
1
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.