Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 1,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 1,5L
Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 1,5L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4001068712030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001068712030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 1,5 liter flasche
Kühlerfrostschutz R12+, silikatfrei Eigenschaften: • Schutz vor Überhitzung und Korrosion Einsatzbereiche: • Für alle Benzin- und Dieselmotoren • Besonders für Aluminiummotoren geeignet Technische Daten: • Mischungsverhältnis: 1:1 wirksam bis –35 °C; 1:2 wirksam bis –20 °C Hinweis: Erfüllt die Anforderungen und Spezifikationen der Motorenhersteller. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
1,5 l
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, robbyrob kühlerfrostschutz, Frostschutz, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 6,94*
3 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,17*
29 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,31*
Lager 214
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 5,53*
€ 7,47*
29 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Milliliter (ab € 0,00369* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.