Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarblick bis -60C 5 Liter ROBBYROB Neue Rezeptur Aktionsartikel


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Klarblick bis -60C 5 Liter ROBBYROB Neue Rezeptur Aktionsartikel
Klarblick bis -60C 5 Liter ROBBYROB Neue Rezeptur Aktionsartikel
Klarblick bis -60C 5 Liter ROBBYROB Neue Rezeptur Aktionsartikel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4001068703564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001068703564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Enteiserspray
Enteisungsspray
Robbyrob Scheibenfrostschutz Eigenschaften: • Scheibenfrostschutzkonzentrat bis –60 °C • Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände • Schonend für Lack und Kunststoffe • Polycarbonatverträglich • Fächerdüsen geeignet • Umweltschonend Technische Daten: • Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –60 °C, 2:1 bis –30 °C, 1:1 bis –20 °C, 1:2 bis –5 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
5
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
3
pro Kanister
€ 35,99*
ab € 9,18*
€ 13,19*
29 Tage
180
3
pro Kanister
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,57*
1
pro Kanister
€ 4,19*
ab € 12,06*
€ 18,31*
2 Tage
180
3
pro Kanister
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 22,41*
Lager 214
180
3
pro Dose
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 115,02*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Dosen
€ 115,02*
€ 136,87
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 111,53*
€ 132,72
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 105,49*
€ 125,53
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 105,34*
€ 125,35
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 99,20*
€ 118,05
pro Dose
ab 75 Dosen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Dosen
Mindestbestellmenge: 3 Dosen ( entspricht € 345,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.