Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EXTRA FPMFPM (Nyl on-Pumpe)Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EXTRA FPMFPM (Nyl on-Pumpe)Beschaffungsartikel
Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EXTRA FPMFPM (Nyl on-Pumpe)Beschaffungsartikel
Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EXTRA FPMFPM (Nyl on-Pumpe)Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4000903313364
Herst.-Nr.:
     3132NG
EAN/GTIN:
     4000903313364
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprüher 1,5 L, CLEANER EXTRA FPM • Extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen • Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick • Kunststoffüberzugsrohr zur Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit • Sprühkopf mit speziell beschichteter Feder zur Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit • Besonders chemikalienresistente Ausstattung • Geschlossener Sprühkopf ist einfach zu reinigen und schützt vor Funktionsausfällen wegen Verschmutzung • 2 in 1 Ventil automatisches Druckablassen bei Überdruck und manuelles Druckablassen bei Bedarf • Teile aus Nylon (PA) für eine bessere Chemiekalienbeständigkeit ggü. Ölen und Fetten • Ergonomischer Haltegriff für komfortables Arbeiten • Verstellbare Düse von Punktstrahl bis feine gleichmäßige Zerstäubung Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Typ:
3132 NG
max. Betriebsdruck:
3 bar
Füllmenge:
1,5 l
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 21,91*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 16,96*
€ 23,53*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 20,57*
€ 26,29*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 26,53*
1
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 219,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MESTO
5266PP
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.