Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchp. grün 25x23cm 5000 Bl. Z-Falz (V-Falz)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handtuchp. grün 25x23cm 5000 Bl. Z-Falz (V-Falz)
Handtuchp. grün 25x23cm 5000 Bl. Z-Falz (V-Falz)
Handtuchp. grün 25x23cm 5000 Bl. Z-Falz (V-Falz)
Handtuchp. grün 25x23cm 5000 Bl. Z-Falz (V-Falz)
Artikel-Nr.:
     214G-4000735566518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000735566518
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Handtuchpapier WEPA Smart 1-lagig • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis im Profisegment • Format-Krepp-Handtuchpapier • Altpapier, geprägt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
grün
Länge:
230 mm
Breite:
250 mm
Teilung:
20 x 250
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 25x23cm, falthandtuchpapier, Waschraum-Ausstattung, Einweghandtuch, QR4030197, Einmalhandtuch, Spendersysteme, Papierhandtuchspender, Handtuchpapierspender, Papierhandtuch, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,70*
€ 55,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,65*
€ 49,56
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 41,18*
€ 49,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.