Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchp. natur 25x50cm 2400 Bl. L-Falz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handtuchp. natur 25x50cm 2400 Bl. L-Falz
Handtuchp. natur 25x50cm 2400 Bl. L-Falz
Handtuchp. natur 25x50cm 2400 Bl. L-Falz
Handtuchp. natur 25x50cm 2400 Bl. L-Falz
Artikel-Nr.:
     214G-4000735565610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000735565610
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Handtuchpapier WEPA Smart 1-lagig • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis im Profisegment • Format-Krepp-Handtuchpapier • Altpapier, geprägt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
natur
Länge:
500 mm
Breite:
250 mm
Teilung:
20 x 120
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1 lagig 25 x 33 cm c-falz, falthandtuch 25x23cm, falthandtuch lagenfalz, Waschraum-Ausstattung, Einweghandtuch, QR4030197, Einmalhandtuch, Spendersysteme, Papierhandtuchspender, Handtuchpapierspender, Papierhandtuch, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,64*
€ 57,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 47,09*
€ 56,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,56*
€ 53,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 42,97*
€ 51,13
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.