| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000735323371 Herst.-Nr.: 317070 EAN/GTIN: 4000735323371 |
| |
|
| | |
| WEPA Prestige Handtuchrolle • 2-lagig • Passend zu Prestige Sensorspender • Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung, Diamant-Prägung • Saugstark und wirtschaftlich • 100 % Recycling • Einfach zu wechseln Lieferung: 1 Karton = 6 Rollen (1 Palette = 40 Kartons). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 205 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig weiß 200 mm, 150 m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Einmalhandtuch, Einweghandtuch, Falthandtuchpapier, Papierhandtuch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 11,19* | € 15,08* | | | | | | | | 6 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 11,54334* | € 15,41* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 11,92667* | € 15,44667* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 6,99* | ab € 13,60834* | € 17,56834* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Meter | € 4,30* | ab € 14,04167* | € 18,525* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 111,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|