Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Ankerstange ASTA M20x260 tZn STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Ankerstange ASTA M20x260 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M20x260 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M20x260 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M20x260 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M20x260 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M20x260 tZn STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657082059
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     8205
EAN/GTIN:
     4000657082059
Suchbegriffe:
Ankerstange
m20 upat ankerstange
ankerstange m20
upat ankerstange
Ankerstange ASTA, feuerverzinkt • Stahl 5.8, feuerverzinkt • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen • Geeignet für den Einsatz in Beton und Naturstein mit dichten Gefüge • Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten • Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar • Einfache und schnelle Montage mit einem Elektrowerkzeug durch Außen-6-kant • Je nach System zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton • Setzen der Ankerstange bei der Montage mit der Mörtelpatrone erfolgt drehend-schlagend mit einem Bohrhammer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
260 mm
Gewinde:
M20
Verankerungstiefe:
170 mm
Bohrernenn-Ø:
25 mm
Dicke des Anbauteils max.:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 9,00*
ab € 3,0502*
€ 4,0902*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,9398*
€ 5,1798*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,557*
€ 5,1956*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,00*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,6578*
€ 6,0416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0416*
€ 7,1895
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,7916*
€ 6,892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4391*
€ 6,47253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1791*
€ 6,16313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,1178*
€ 6,09018
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,6578*
€ 5,54278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.