| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887220200200260 Herst.-Nr.: 8205 EAN/GTIN: 4000657082059 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA feuerverzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 20x260 VE=S (5 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM20x260 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 61.040 KGM | Materialnummer: | 88722.020.0200.260 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 Stahl, ART88722, ASTAM20x260, AM8872220260, 88722.020.0200.260 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 5 | | € 9,00* | ab € 3,0702* | € 4,1602* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,9498* | € 5,1598* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,567* | € 5,1756* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,44* | € 5,68* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 4,3848* | € 5,7548* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,0702* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 20,801* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|