Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks universal transparent a250g Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks universal transparent a250g Isaberg
Klebesticks universal transparent a250g Isaberg
Klebesticks universal transparent a250g Isaberg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-3221631073639
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40107363
EAN/GTIN:
     3221631073639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick • Spezialkleber • Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen • Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten • Lange Sticks für größere Flächen • Für PVC/Kabel Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
transparent
Inhalt:
14 Stück
Gewicht:
250 g
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, Klebestick, Heißklebestick, Klebesticks, Klebestick für Heißklebepistolen, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,60*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,62*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 9,65*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 7,33*
€ 10,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,02932* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.