| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0882600726739 Herst.-Nr.: 17117 EAN/GTIN: 0882600726739 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Operator Flex« Ausführung: • Sehr bequem durch hohen Baumwoll-Anteil und 2 Wege-Stretch • Zusätzliche Stretch-Einsätze am Hosenbund, den Kniekehlen und im Schritt • Beintaschen mit Klettverschluss und Smartphone-Tasche • Reißverschluss-Tasche für sichere Aufbewahrung • YKK®-Reißverschluss Material: 60 % Baumwolle, 38 % Polyester, 2 % Elasthan, 250g/m² Hinweis: Die Hose fällt kleiner aus. Bitte eine Größe größer bestellen. Weitere Informationen: | | Größe: | 34 x 30 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,51* | € 56,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,55* | € 57,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,64* | € 59,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|