| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0882600688488 Herst.-Nr.: 811041 EAN/GTIN: 0882600688488 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Defender« Ausführung: • Wasserabweisend beschichtet • Hauptnähte dreifach vernäht • Beanspruchte Partien mit CORDURA® Nylon verstärkt • Zwei abnehmbare Holster-Taschen • Silikonband im Bund • Beintasche mit Klettverschluss, Stift- und Messertasche • Zollstock- und Smartphone-Tasche • Hammerschlaufe • Reflektierende Details • Gesäßtasche mit Balg, eine davon mit Klettverschluss • Knieschoner Taschen aus CORDURA® Nylon mit Klettverschluss • Schlüsselring an der Vorderseite • YKK®-Reißverschluss Material: 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % Elasthan, 250 g/m² Hinweis: Die Hose fällt kleiner aus. Bitte eine Größe größer bestellen. Weitere Informationen: | | Größe: | 36 x 32 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,41* | € 81,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,80* | € 81,32* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,89* | € 84,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,64* | € 86,34* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,96* | € 90,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|