| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0882600688457 Herst.-Nr.: 811043 EAN/GTIN: 0882600688457 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Defender« Ausführung: • Wasserabweisend beschichtet • Hauptnähte dreifach vernäht • Beanspruchte Partien mit CORDURA® Nylon verstärkt • Zwei abnehmbare Holster-Taschen • Silikonband im Bund • Beintasche mit Klettverschluss, Stift- und Messertasche • Zollstock- und Smartphone-Tasche • Hammerschlaufe • Reflektierende Details • Gesäßtasche mit Balg, eine davon mit Klettverschluss • Knieschoner Taschen aus CORDURA® Nylon mit Klettverschluss • Schlüsselring an der Vorderseite • YKK®-Reißverschluss Material: 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % Elasthan, 250 g/m² Hinweis: Die Hose fällt kleiner aus. Bitte eine Größe größer bestellen. Weitere Informationen: | | Größe: | 34 x 34 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,35* | € 82,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,38* | € 86,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,00* | € 88,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|