Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0690774477438 Herst.-Nr.: IB1050S3/41 EAN/GTIN: 0690774477438 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »Trailgrip IB1050«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC Ausführung: • Atmungsaktiv • Flexibel • Leichte Ausführung • Kein freiliegendes Metall • Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima • MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität Fußbett: MemoryTech-Massage Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle mit aktivem Profilmuster für besten Grip Material: Leder, Mikrofaser und Netzgewebe, Obermaterial bitetet Feuchtigkeitstransfer für den Kühlkomfort Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe gr. 41 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Damen-Schuh, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, Damen-Sicherheitsschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,97* | € 127,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,11* | € 128,01* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,95* | € 128,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,47* | € 128,53* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,58* | € 134,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 106,58* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|