Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0690774426405 Herst.-Nr.: IB1035S3/40 EAN/GTIN: 0690774426405 |
| |
|
| | |
| Stiefel »Excel Light IB1035 + IB1037«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC Ausführung: • Athletic Mid Cut • Hohe Atmungsaktivität • Flexibel • Extra leichte Ausführung • Kein freiliegendes Metall • Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima • MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität Fußbett: MemoryTech Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle Material: Mikrofaser und 3D Mesh Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Ursprungsland: | Kambodscha | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schnürstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,88* | € 128,10* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,49* | € 128,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,86* | € 128,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,61* | € 129,59* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,70* | € 134,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 107,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|