Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A medium 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A medium 3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A medium 3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A medium 3M
Artikel-Nr.:
     214G-0048011171937
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000045981
EAN/GTIN:
     0048011171937
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Kompaktscheibe XL-UR • Korund/Silicium-Carbid • Verpresstes Vlies • Geeignet zum Entgraten und Reduzieren von Rautiefen • Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
braun
Außen-Ø:
76,2 mm
max. Drehzahl:
5100 min-1
Feinheitsgrad:
mittel
Härte:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, grobreinigungsscheibe roloc 76,2 mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, QR5178348, Kompaktscheibe, ROLOC, ROLOCTM-Kompaktscheibe, Schleifscheibe, 762, ROLOC(TM)-Kompaktscheibe, 76, 2, Kompakt-Schleifscheibe, ROLOCTM, ROLOC(TM), Kompakt-Scheibe, ROLOC-Schleif-Werkzeuge, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,27*
7 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 10,31*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 10,41*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 9,19*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.