Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A medium 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR, 76 mm x 6 mm, 8A MED
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR, 76 mm x 6 mm, 8A MED
Artikel-Nr.:
     4682-82438025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     17193
EAN/GTIN:
     0048011171937
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 8 A medium 3M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, grobreinigungsscheibe 3m, exzenter schleifscheibe, 0048011171937;3082438025;82438025;Kompaktscheibe ROLOC 76, 2mm 8 A medium 3M;17193;3M
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 10,79*
Lager 4682
22
1
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,90*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.