Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher-MultiMulch für Gen5 UniversalRotak


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-F016800498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 016 800 498
EAN/GTIN:
     3165140901819
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Rasenmäher MultiMulch für Gen5 UniversalRotak, Mulchzubehör MultiMulch für den Gen5 UniversalRotak, Mit dem Mulchzubehör MultiMulch kannst du deinen Rasen gleichzeitig mähen und düngen. Dank kraftvollem Luftstrom wird der Grasschnitt wieder der geschnittenen Rasenwurzel zugeführt. Für optimale Ergebnisse bei trockenen Bedingungen und 5 mm Graslänge verwenden, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
363 x 299 x 124 mm
Verpackungsabmessungen Länge:
363 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
299 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
124 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
363 x 299 x 124 mm
Produktbeschreibung kurz:
Mulchzubehör MultiMulch für den Gen5 UniversalRotak
TOP-Produktmerkmale:
Mit dem Mulchzubehör MultiMulch kannst du deinen Rasen gleichzeitig mähen und düngen. Dank kraftvollem Luftstrom wird der Grasschnitt wieder der geschnittenen Rasenwurzel zugeführt. Für optimale Ergebnisse bei trockenen Bedingungen und 5 mm Graslänge verwenden
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher MultiMulch für Gen5 UniversalRotak
Lieferumfang:
Kartonschachtel
Bruttogewicht:
0,7 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
13,459 dm3
Abmessung Länge:
363 mm
Abmessung Breite:
299 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Ursprungsland:
GB
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,45*
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 17,31*
€ 23,56*
1
€ 4,00*
ab € 17,31*
€ 24,19*
4 Tage
205
1
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 24,19*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 19,64*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.