Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher-MultiMulch für Gen5 UniversalRotak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800498
EAN/GTIN:
     3165140901819
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Rasenmäher MultiMulch für Gen5 UniversalRotak. Mulchzubehör MultiMulch für den Gen5 UniversalRotak. Mit dem Mulchzubehör MultiMulch kannst du deinen Rasen gleichzeitig mähen und düngen. Dank kraftvollem Luftstrom wird der Grasschnitt wieder der geschnittenen Rasenwurzel zugeführt. Für optimale Ergebnisse bei trockenen Bedingungen und 5 mm Graslänge verwenden. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
363 x 299 x 124 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
363 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
299 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
124 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
363 x 299 x 124 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mulchzubehör MultiMulch für den Gen5 UniversalRotak
TOP-Produktmerkmale:
Mit dem Mulchzubehör MultiMulch kannst du deinen Rasen gleichzeitig mähen und düngen. Dank kraftvollem Luftstrom wird der Grasschnitt wieder der geschnittenen Rasenwurzel zugeführt. Für optimale Ergebnisse bei trockenen Bedingungen und 5 mm Graslänge verwenden
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher MultiMulch für Gen5 UniversalRotak
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
05.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.09.2018
Bruttogewicht:
0,7 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
13,459 dm3
Abmessung Länge:
363 mm
Abmessung Breite:
299 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.