Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214EO-4007081081979 Herst.-Nr.: 1568879 EAN/GTIN: 4007081081979 |
| |
|
| | |
| SoftGrip Blindnietmuttern Die SoftGrip Blindnietmuttern von GESIPAermöglichen das leichte Einbringen von hochwertigen Gewinden in empfindliche Leichtbauapplikationen Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, haben unbestreitbare und faszinierende Vorteile, wenn es um das Einsparen von Gewicht geht. Allerdings sind sie auch ganz besonders anspruchsvoll, wenn es um die Partnerwahl geht. Standardverbinder sind definitiv nicht gut genug für das hochwertige Material. GESIPA hat nun eine, den hohen Anforderungen entsprechende, Blindnietmutter für Verbundwerkstoffe entwickelt. Die SoftGrip Blindnietmutter von GESIPA ist eine Weiterentwicklung der bewährten PolyGrip Mehrbereichs-Blindnietmutter. Mithilfe eines sehr kontrollierten Setzvorganges wird das Bauteil nur äußerst geringfügig auf Lochleibung und Flächenpressung belastet. Der sich ausbildende flächig aufliegende Schließkopf mit überdurchschnittlich großem Durchmesser gewährleistet dabei sehr gute mechanische Eigenschaften. Bauteilebeschädigungen wie Quetschungen, Risse, Delamination, etc. werden somit vermieden. Durch die kontrollierte Ausbildung des Schließkopfes und die somit reduzierte Lochlaibung können geringere Randabstände der Blindnietmutter bei gleichzeitig größeren Lochtoleranzen realisiert werden. Durch die hochwertigen Materialien Stahl, Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben. Vorteile - Schnelle Prozesse - Formschluss mit den Bauteilen - Prozessüberwachung und Prozesskontrolle sind möglich - Hohe Festigkeiten - Unabhängig von den Oberflächeneigenschaften - Keine Drittmaterialien erforderlich (Klebstoff) - Keine Alterungseinflüsse - Einseitige Zugänglichkeit - Keine Delamination des CFK - Geringere Randabstände der Bohrungen - Großer Klemmbereich - Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl - Größere Toleranzen bei der Bohrlocheinbringung möglich SoftGrip Blindnietmuttern Stahl Perfekt für Kunststoffe und weiche Materialien Als wirtschaftliche Alternative zur SoftGrip Edelstahl ist die Blindnietmutter SoftGrip Stahl das ideale Funktionselement für Kunststoffe und weiche Materialien, bei denen die Kontaktkorrosion nicht unterbunden werden muss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Stahlmutter, Softgrip, CFK-Mutter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,22909* | € 0,30909* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 21,435* | € 28,915* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,30* | € 34,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,521* | € 34,432* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,25521* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|