Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 B Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608638699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 638 699
EAN/GTIN:
     3165140264471
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 318 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl (Standard-Stärke), Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und -profile mit 2,5-6 mm Wanddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
GTIN:
4007081913652
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435824
Lieferantenartikelnummer:
1435824
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435824
EAN Code:
4007081913652
Produkt-Name:
Mundstück 17/35 Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Mundstueck 17/35 Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,46*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 4,48*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 4,64*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,71*
Lager 214
75
10
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.