Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 B Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 638 699 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 638 699 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     C4310-2608638699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638699
EAN/GTIN:
     3165140264471
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 318 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl (Standard-Stärke), Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und -profile mit 2,5-6 mm Wanddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
132 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
2.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 318 B
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Metallrohren und Profilen
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metallrohre
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 2.5-6 mm
Spezifisches RTB3:
Große Länge (132 mm) schneidet Rohre und Profile mit einem Durchmesser bis zu 65 mm
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 318 B</b> | HSS, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.