Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer TK40 30G, 5,8 mm, 1,2 mm, 30 mm, verzinkt, 5000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608200703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 200 703
EAN/GTIN:
     3165140563932
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,5 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
0,699 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
56 mm
Ursprungsland:
AT
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Durchmesser:
22 mm
Arbeitslänge:
330 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00306*
€ 0,00477*
5 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00337*
€ 0,00477*
5 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,87*
€ 19,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,65*
€ 20,86*
Lager 214
25
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,24*
€ 23,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482500
ab € 454,92*
Sonstiges
Bosch
0601482501
ab € 478,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.