Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12, im Softbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06039B3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9B3 000
EAN/GTIN:
     3165140855631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12, Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie, Ergonomisches Design und geringes Gewicht, Intuitiv und bedienerfreundlich, Maximaler Komfort, Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung, Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung, Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz, Schrauberbit, Aufbewahrungshülle, Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
155 x 75 x 190 mm
Verpackungsabmessungen Länge:
240 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
250 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
90 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
240 x 250 x 90 mm
Produktbeschreibung kurz:
Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie
TOP-Produktmerkmale:
Ergonomisches Design und geringes Gewicht | Intuitiv und bedienerfreundlich | Maximaler Komfort | Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung | Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung | Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12
Lieferumfang:
Schrauberbit | Aufbewahrungshülle | Karton
Bruttogewicht:
1,49 kg
Nettogewicht:
0,96 kg
Volumen:
5,4 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
Ladezustandsanzeige:
ja
Akkuspannung:
12.0 V
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Steckertyp:
Sonstige
Akkukapazität:
1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
700 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 700 min-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 77,22*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,33*
€ 77,55*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 62,19*
€ 78,17*
€ 4,90*
ab € 60,86*
€ 81,33*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 71,06*
€ 89,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.