Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 3-50, mit Universalhalterung BM 1, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601063802
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 063 802
EAN/GTIN:
     3165140662482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Kreuzlaser
Linienlaser GLL 3-50. Komplexes Nivellieren einfach gemacht – der benutzerfreundliche Kreuzlinienlaser GLL 3-50 Professional wurde für Flexibilität bei allen gängigen Nivellier- und Übertragungsanwendungen konzipiert. Zwei vertikale Laserlinien, eine horizontale Laserlinie und der Lotpunkt ermöglichen eine beeindruckende Anwendungsvielfalt. Mit seinem kompakten Design bietet der GLL 3-50 Professional komfortables Handling und gute Kontrolle. Für eine bequeme Positionierung der Laserlinien wird er inklusive Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen und Feineinstellung der vertikalen Linie geliefert. Das Gerät eignet sich für verschiedene Anwendungen in Innenräumen wie die Montage von Regalen oder Fenstern, die Installation von Abflussrohren oder das Verlegen von Wandfliesen. Durch eine zweite vertikale Laserlinie ist es auch ideal zum schnellen Quadrieren. Der GLL 3-50 Professional bietet Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von bis zu 10 m, der bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 2 Professional auf bis zu 50 m erweitert werden kann. Die Lotpunktreichweite beträgt bis zu 5 m. Dieser Kreuzlinienlaser nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust. Im Lieferumfang enthalten: Laserzieltafel, L-BOXX-Einlage für Gerät, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Titel:
Linienlaser GLL 3-50 Professional
Lieferumfang:
Laserzieltafel | L-BOXX-Einlage für Gerät | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00) | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
Bruttogewicht:
3,78 kg
Nettogewicht:
0,82 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Die praktische Lösung für alle gängigen Nivellier- und Übertragungsanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zwei vertikale Laserlinien, eine horizontale Laserlinie, ein Lotpunkt: ideal für verschiedenste Arbeiten, z. B. Quadrieren | Kompaktes Design sorgt für einfaches Handling | Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen und Feineinstellung der vertikalen Linie bietet große Flexibilität
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich, Wert:
10 m
Arbeitsbereich:
bis zu 10 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
6 h
Gewicht, ca.:
0.94 kg
Projektion:
3 Linien + 1 Lotpunkt
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
50 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 50 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Farbe Laserlinie:
rot
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
5 m (unten)
Farbe der Lotpunkte:
rot
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.6 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 276,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 279,16*
€ 4,90*
ab € 250,85*
€ 281,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 257,42*
€ 285,31*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 298,53*
€ 338,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M0005C
ab € 10,88*
Zubehör
Bosch
0601015A01
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.