Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06008B9E00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 E00
EAN/GTIN:
     4059952641867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550. Kraftvolles Mähen und bequeme Grasschnittsammlung für mittelgroße bis größere Rasenflächen. Kraftvolles Mähen dank bürstenlosem Motor und 36V-Elektronik (2 x 18 V). Saubere Rasenflächen dank hochwertigem Textilgrasfangskorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung. Ideal zum Mähen mittelgroßer bis größerer Rasenflächen mit langem oder kurzem Gras. Starke 36-Volt-Leistung von zwei 18V-Akkus. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku; 2 x Akku PBA 18V 4.0Ah; Ladegerät AL 1830 CV; Grasbeutel 40 l mit Anzeige bei vollem Beutel; Karton
Weitere Informationen:
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Werkzeugabmessungen L x B x H:
1355 x 400 x 1050 mm
Gewicht:
13.7 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
705 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
406 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
375 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
705 x 406 x 375 mm
Produktbeschreibung kurz:
Kraftvolles Mähen und bequeme Grasschnittsammlung für mittelgroße bis größere Rasenflächen
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvolles Mähen dank bürstenlosem Motor und 36V-Elektronik (2 x 18 V) | Saubere Rasenflächen dank hochwertigem Textilgrasfangskorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung | Ideal zum Mähen mittelgroßer bis größerer Rasenflächen mit langem oder kurzem Gras | Starke 36-Volt-Leistung von zwei 18V-Akkus | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Ladegerät AL 1830 CV | Grasbeutel 40 l mit Anzeige bei vollem Beutel | Karton
Bruttogewicht:
21,666 kg
Nettogewicht:
16,89 kg
Volumen:
107,336 dm3
Abmessung Länge:
705 mm
Abmessung Breite:
406 mm
Abmessung Höhe:
375 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Ladezustandsanzeige:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
2 x 18.0 V
Akkuladezeit:
1.60 h
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Gewicht exkl. Akku:
12.4 kg
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhe:
25 - 70 mm
Schnitthöhenverstellung:
5fach, zentral
Rasenkamm:
nein
Integrierter Tragegriff:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Schnittbreite:
37 cm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 550 m²
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
„Efficient Energy Management“:
nein
Füllstandsanzeige:
nein
Im Set mit 2. Akku:
nein
Durchmesser:
115 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku mäher, Rasenmäher, Rasenmäher (Akku)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 295,97*
€ 352,56*
€ 4,90*
ab € 301,72*
€ 361,08*
1 Tag
50
€ 14,50*
ab € 307,10*
€ 365,72*
Frei Haus
ab € 328,79*
€ 388,63*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 353,94*
€ 421,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,47*
€ 490,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800343
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.