Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550
Artikel-Nr.:
     5417S-p5642163
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9E00
EAN/GTIN:
     4059952641867
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 2x18V-37-550. Kraftvolles Mähen und bequeme Grasschnittsammlung für mittelgroße bis größere Rasenflächen. Kraftvolles Mähen dank bürstenlosem Motor und 36V-Elektronik (2 x 18 V). Saubere Rasenflächen dank hochwertigem Textilgrasfangskorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung. Ideal zum Mähen mittelgroßer bis größerer Rasenflächen mit langem oder kurzem Gras. Starke 36-Volt-Leistung von zwei 18V-Akkus. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku; 2 x Akku PBA 18V 4.0Ah; Ladegerät AL 1830 CV; Grasbeutel 40 l mit Anzeige bei vollem Beutel; Karton
Weitere Informationen:
Länge:
705 mm
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akkuanzahl:
2
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Akkuladezeit:
95 min.
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
37 cm
Akkuspannung:
2 x 18 V
Schnitthöhe:
25 - 70 mm
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku rasenmäher, Bosch, UniversalRotak, 2x18V-37-550
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 288,94*
€ 346,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 307,89*
€ 367,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 311,14*
€ 371,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 315,95*
€ 378,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,63*
€ 381,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800343
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.