Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RY1400SF35B 1400 W El. Vertikutierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133004656
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004656
EAN/GTIN:
     4892210184870
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Vierstufige Arbeitstiefeneinstellung für eine gründlichere Rasenpflege Vertikutierwalze mit 16 Edelstahlklingen Inkl. 55 l Grasfangsack Klappgriffe für kompakte Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RY1400SF35B
By system new:
Elektrowerkzeuge
PackagingLength:
0.642 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.349 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.464 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
13.596 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: hand rasenlüfter, RY1400SF35B 1400 W El. Vertikutierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.