Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS721S Fliesenschneider m. Tisch IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133002020
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002020
EAN/GTIN:
     4892210126214
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fliesenschneidemaschine
Edelstahl-Schneidtisch für lange Lebensdauer Winkelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45° Die Reißführung umfasst die Tischvorder- und Rückseite und sorgt für zusätzliche Stabilität Zusammenklappbarer Standfuß bietet einen sicheren Halt und einen einfachen Transport Das Diamantschneidrad mit 178 mm⌀ bietet präzises Schneiden und verhindert Abplatzungen Diamanttrennscheibe läuft wassergekühlt für staubarmes Arbeiten und saubere Schnitte Sicherheitsschalter Integrierter Wassertank für staubfreies Schneiden Ideal zum Schneiden von Porzellan-, Keramik-, Granit-, Marmor- und Natursteinfliesen Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel- und Wiederholungsschnitte Schneidauflage schwenkbar für Gehrungsschnitte bei 22,5° und 45°
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
WS721S
By system new:
Elektrowerkzeuge
Geliefert in:
recyclebarer Karton
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
2,900
PackagingLength:
0.62 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.5 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.29 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
17.8 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
1 Untergestell, Diamanttrennscheibe, Sechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel
Gewicht [kg]:
15.7
Sägeblattdurchmesser [mm]:
178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.