Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidfaden 25m, weiß, Fadenstärke 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5132002626
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5132002626
EAN/GTIN:
     4892210818126
Suchbegriffe:
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmerfaden
trimmerfaden
Kompatibel mit Elektro-, Akku- und Benzin-Rasentrimmer
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RAC133
PackagingLength:
0.105 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.035 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.098 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Schneidfaden 25m, weiß, Fadenstärke 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.