| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE73061730 Herst.-Nr.: 7.306-173.0 EAN/GTIN: 4054278819228 |
| |
|
| | |
| KÄRCHER Zyl.Schr. M 10x75-A2-70 ISO 4762 7.306-173.0 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, iso4762 a2 m10, kärcher ersatzteile, edelstahlschraube din 912 metrisch a2, Kärcher, Ersatzteile, 7.306-173.0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,30* | € 3,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,50* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|