| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976368775 Herst.-Nr.: 7.306-173.0 EAN/GTIN: 4054278819228 |
| |
|
| | |
| Kärcher 7.306-173.0 Zyl.Schr. M 10x75-A2-70 ISO 4762 Muttern 00858 X 00015 X 00015 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.306-173.0 | Werksnummer: | 7.306-173.0 | Gewicht netto Kg: | 0,053000 | Gewicht brutto Kg: | 0,053000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, iso4762 a2 m10, kärcher ersatzteile, edelstahlschraube din 912 metrisch a2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,31* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,39* | € 3,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,51* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|